曜日別特売

薬用ムース状ハンドクリーム

薬用ムース状ハンドクリーム - TRUSCO薬用ムース状ハンドクリーム - TRUSCO
(4件のレビュー)

今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。
薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。
伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。
全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。

成分
成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤
天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。容量(mL)180
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08400576YHCM-C1袋(180mL)袋入詰替200
490
259
285(税込)
当日出荷
08400567YHCM-1801本(180mL)ポンプ付ボトル(ムース状)230
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400576
2024-04-02
用途: ハンドクリーム詰め替え用
電気・ガス・熱供給・水道業

間違えて詰め替え用をかってしまいまして。あわててポンプをさがしています。

対象商品 : 08400576
2022-01-04
用途: 水を使う作業の前
師定株式会社卸売・小売業

使った後のなじみ感、さらっとしてて、今まで使っていたハンドクリームよりも使いやすくて、手の水荒れがなくて良かったと思います。泡なので少量で全体になじむのも良かったと思います。

対象商品 : 08400576
2021-05-12
用途: 手荒れが気になりだしたので
卸売・小売業

匂いが昔、小学校で使っていた床用ワックスによく似ています。使用感は初め、ぬるっとしますが、手荒れが少し改善したような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 08400567
2013-02-15
用途: 普段使いです

・いちいちキャップを開ける手間が無く、ワンプッシュでクリームが出るので、簡単便利です。
・ギタギタしないので、良い感じです。
・少々香りが強い気がします。1時間くらいで気にならなくなる程度になりますが、手につけるので、もう少し柔らかい香りであればキャップを開けるのが苦手な高齢者やネイルが気になるお姉さんにも良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする