ジョイント4個付き導電性蓋

ジョイント4個付き導電性蓋 - TRUSCOジョイント4個付き導電性蓋 - TRUSCO

導電性(表面抵抗値10[[*4]]~10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。
金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。
コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。

用途電子部品等の保護、輸送。トラスコ品番272-9750材質/仕上導電PP質量(g)340外寸(mm)530×366×18折りたたみ時高さ(mm)86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405756CR-502F-E
2,067
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする