TRUSCO
オイルガン
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。
ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途
工作機械内の洗浄
ホース取付口
G3/8
使用圧力(MPa)
0.2
付属品
ホースジョイント
材質
アルミダイカスト、真鍮
適合流体
オイル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
噴出形状
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08283177
TOG-1
シャワー状
126
235
¥
7,190
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
08283186
TOG-2
キリ状
116
229
¥
7,460
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください