TRUSCO
マグネットクーラント用ノズル
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじ
G1/4
適合流体
空気・切削油
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
100
120
140
146
148
150
178
180
182
198
210
214
ノズル長(mm)
選択してください
200
300
400
410
500
510
610
ノズルタイプ
フレキシブル
直管
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08283335
TMC-R300
278-7229
148
300
2.0
フレキシブル
¥
10,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
08283344
TMC-R400
278-7237
180
400
2.0
フレキシブル
¥
11,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
08283353
TMC-R500
278-7245
210
500
2.0
フレキシブル
¥
11,870
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
08283362
TMC-S300
278-7288
150
410
1.0
フレキシブル
¥
9,810
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283371
TMC-S400
278-7296
182
510
1.0
フレキシブル
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283387
TMC-S500
278-7300
214
610
1.0
フレキシブル
¥
12,510
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283396
TMC-H300
278-7253
146
300
1.5
フレキシブル
¥
11,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283405
TMC-H400
278-7261
178
400
1.5
フレキシブル
¥
11,880
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
08283414
TMC-H500
278-7270
198
500
1.5
フレキシブル
¥
12,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283423
TMC-D200
278-7318
100
200
2.0
直管
¥
5,540
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
08283432
TMC-D300
278-7326
120
300
2.0
直管
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283441
TMC-D400
278-7334
140
400
2.0
直管
¥
6,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください