曜日別特売

クーラントライナーホースキット

クーラントライナーホースキット - TRUSCOクーラントライナーホースキット - TRUSCOクーラントライナーホースキット - TRUSCOクーラントライナーホースキット - TRUSCOクーラントライナーホースキット - TRUSCOクーラントライナーホースキット - TRUSCO
(4件のレビュー)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。
各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。

内容量1セット
注意
※クーラントライナーの脱着にはジョイントプライヤーが必要です。サイズに合わせて選んでください。
※使用可能外気温度は約70℃以下となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08283667CL-2H01Kコネクタ:1/8、1/4×各1個
丸ノズル:1/16、1/8、1/4×各1個
ホース:1/4(153mm)×2本
シリーズ1/460
3,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08283633CL-3H01Kコネクタ:3/8、1/2×各1個
丸ノズル:1/4、3/8、1/2×各1個
ホース:3/8(145mm)×2本
3/880
3,690
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283642CL-4H01Kコネクタ:3/8、1/2×各1個
丸ノズル:1/4、3/8、1/2×各1個
ホース:1/2(140mm)×2本
シリーズ1/2110
4,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08283651CL-6H01Kコネクタ:3/4×1個
丸ノズル:5/8、3/4×各1個
ホース:3/4(150mm)×2本
3/4130
6,170
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08283667
2022-04-02
用途: 職場
製造業

造りは良いです。脱着時にかたいのは構造上仕方がないですが、スパナを利用してハンマーで叩いて脱着しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08283642
2017-02-05
用途: 洗浄シンクのメンテ

取り付けにかなりの力を必要としたが、何とか取り付けできた。

2017-02-25
用途: 切削加工

ホースを取りつけたり長さを変えるのに取り外すには油を付けて滑りやすくすると意外に簡単にホース交換作業が出来ますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 08283667
2015-04-09
用途: 機械の切削油のノズルで使用します
有限会社ケイプロ

つなぎの部分が硬くて入れるのに相当な時間、体力が必要です。普通の人では接続できません。
接続方法等の説明書もなくとりあえず火で炙ったりしました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品接続時には​TRUSCOジ​ョ​イ​ン​ト​プ​ラ​イ​ヤ​ーが
必要となりますが、こちらをご使用頂きましたでしょうか。
http://www.monotaro.com/g/00154968/?t.q=230-4252
注文コード08285103 クーラントライナー (ジョイントプライヤー)
恐れ入りますが、何卒ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

給油冷却装置(クーラントライナータイプ)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/066/
2022-09-30

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする