曜日別特売

SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) - TRUSCOSDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) - TRUSCOSDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。
SDSプラスドリルに対応しています。

用途
SDSシャンクチャックドリル。
Φ10シャンクナイスマイティ用。
トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08276457TNM-SDS
4,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08276457
2025-06-21
用途: SDSハンマードリルに取り付けて、六角10ミリジャンクに使用
その他業種

SDSハンマードリルに取り付けて、六角10ミリジャンクに使用しています、ホルソーの工具のジャンクか、見たことのない10ミリジャンクでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする