TRUSCO
フットバルブ(エアースイッチ)
(1件のレビュー)
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。
最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)
80
質量(g)
625
高さ(mm)
58
トラスコ品番
227-4540
奥行(mm)
175
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
8
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08283493
MFV-01
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください