曜日別特売

フレキシブルオイルノズル

フレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCOフレキシブルオイルノズル - TRUSCO

フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。
刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。
プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。

用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口径(Φmm)
外径(Φmm)
取付口
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08283204TC2-R300300614.5R1/4175
8,510
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08283222TC3-R300300614.5R3/8190
8,940
6,798
7,478(税込)
当日出荷
08283213TC2-R400400614.5R1/4230
9,370
6,998
7,698(税込)
当日出荷
08283231TC3-R400400714.5R3/8240
9,770
7,398
8,138(税込)
当日出荷
08283292TC2-H300300314.5R1/4250
8,510
6,398
7,038(税込)
当日出荷
08283274TC3-H300300314.5R3/8270
8,940
6,798
7,478(税込)
当日出荷
08283317TC3-H400400314.5R3/8370
9,770
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283326TC4-H400400314.5R1/2400
10,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
08283283TC4-H300300314.5R1/2300
10,950
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
08283301TC2-H400400314.5R1/4350
9,400
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
08283265TC1-R300300311.0R1/8125
6,100
取扱い終了
08283247TC4-R3003001121.5R1/2330
10,950
取扱い終了
08283195TC1-R400400311.0R1/8165
6,720
取扱い終了
08283256TC4-R4004001121.5R1/2430
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする