曜日別特売

マグネットベースクーラントセット

マグネットベースクーラントセット - TRUSCOマグネットベースクーラントセット - TRUSCOマグネットベースクーラントセット - TRUSCO
(1件のレビュー)

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。
フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。
ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)

用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用圧力(kg/cm2)
ノズル長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08283134TMBC-1-R40014001317278-7199
29,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
08283107TMBC-2-R40014001423278-7202
47,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08283116TMBC-3-R40014001442278-7211
63,600
46,980
51,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-25
用途: プレス作業時
佐野製作所製造業

プレス作業時に製品を飛ばす為に購入しました。効率的な作業出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする