TRUSCO
ロータリーテーブル
キー溝幅(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
耐荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08283021
HV-6
122-8161
10
152
40
163
¥
105,540
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08283037
HV-8
122-8170
29
200
60
218
¥
158,010
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください