曜日別特売

精密バイス

精密バイス - TRUSCO精密バイス - TRUSCO精密バイス - TRUSCO精密バイス - TRUSCO

超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。

用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース長A×全幅B×全高C(mm)
口幅D×口開E×口深F(mm)
最大締付力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08282897VD-50154×47×5347×59×244.902.1
55,030
47,980
52,778(税込)
当日出荷
08282906VD-65175×62×5962×80×297.843.4
62,610
53,980
59,378(税込)
当日出荷
08282915VD-75180×72×6972×75×297.845.1
72,105
61,980
68,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする