ハンドル回転式カートリッジガン

ハンドル回転式カートリッジガン - TRUSCOハンドル回転式カートリッジガン - TRUSCOハンドル回転式カートリッジガン - TRUSCO
(8件のレビュー)

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。

材質/仕上スチール仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280質量(kg)0.68危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08295567KGK
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295567
2023-02-14
用途: シーラー充填用途
株式会社中北車体工作所製造業

後方のロックレバーが無いのでシリコン等の柔らかいシーラーで使う時は良いのだが、ウレタン等の固いシーラーで使う場合、吐出ロッドがシーラーに負けて思う様に充填出来ない。
少し高くても後方にレバー(吐出ロッドが戻らない様になっている)の付いている物を買った方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08295567
2021-08-10
用途: コーキングに
製造業

車のルーフにシリコン接着剤を塗布するのに購入しました。
使用回数も少ないので、安価なこれを選びましたが
必要にして十分です。

対象商品 : 08295567
2020-03-07
用途: 納戸の防水コーキング
製造業

モノタロウと悩んだのですが、押し棒の先がコの地味曲がっているのでこちらを選択。ガン先を下にひっかけるでしょう。
ちゃんと押せるし、引っ張るだけで終了したカートリッジを抜けるので便利です。
但し、ガン先をコーキング位置にがっと押し付けると逃げていってしまいます。
押し棒が戻りに対応している分ガン先からの荷重を受け止められてません。押し棒が戻っていってしまいます。
安いものを使用していたので、ノズル先をガンとあててレバーを引く方法でしたので、ちょっと難儀しています。
特に遠くへ片手で処理しようとする場合にこの商品では逆にできません。必ず両手で持って対応するしかないです。
一回でコーキングが本体についてしまったし、安いものを取り換えた方が個人的には満足感が高いかも。

対象商品 : 08295567
2020-05-08
用途: 車のレインフォースの補強に使用
製造業

回転式の意味が解らなかったと言う訳ではないですが、これが普通だと思ってました。
本体は通常の物と同じ大きさで、少し高級感がある感じです。

対象商品 : 08295567
2018-12-06
用途: バイクのシート張替え時のシーラント用に

前回の張替え時はめったに使わないであろうこのガンをケチったために作業がはかどらなかった。
あれから数年、これほどの期間に一度しか使わなくても必要なものだと感じる。
なので安いのは大助かりです。

対象商品 : 08295567
2018-08-24
用途: サッシ枠の防水やドア枠のシーリング
建設業・工事業

一般的なガンなので使いやすい。改良点はありません。

対象商品 : 08295567
2016-10-05
用途: シリコーン等のコーキング打ち
建設業・工事業

安価ですが使いやすくて、耐久性もありしっかりしています。

対象商品 : 08295567
2016-02-17
用途: 浴室にリモコンを取り付けた時のシーリングに使用している。

回転するので作業が非常楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
このカートリッジガンは画像の通り穴あけピンがガンホルダー先端(赤い部分)についているのですか?従来品は黒いハンドル部分でした。
画像通りであれば購入を検討したいと思います。
回答:
グリップ部分(ハンドル根元側)に穴あけピンが付いております。
対象商品:
08295567
1が参考にしています
2014-01-03

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする