本鋼製コンパス

本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO本鋼製コンパス - TRUSCO
(5件のレビュー)

線を分割または等分するのに用います。
ケガキ作業用です。

材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理
本体:S55C
仕様先端:焼入れ加工内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
コンパスの円数値(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
コンパスの円数値(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08288856PC-10010015058
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08288786PC-150150230135
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08288795PC-200200300239
1,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08288804PC-250250380340
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08288813PC-300300460440
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08288822PC-400400610820
6,380
取扱い終了
08288831PC-5005007651630
9,600
取扱い終了
08288847PC-6006009202060
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08288795
2022-09-10
用途: 機械メンテナンス
竹内エンジニアリング建設業・工事業

コンパスが工事に必要なため購入しました。まだ工事まで日にちがあるので使っていない

対象商品 : 08288813
2020-06-11
用途: 保温作業時
建設業・工事業

とてもよい買い物でした。
仕事がはかどる。
買って良かった。

対象商品 : 08288813
2017-01-06
用途: 製缶
建設業・工事業

注文してから届くまで迅速で良かったです。
問題なく使用できます。

対象商品 : 08288822
2015-11-10
用途: 板金作業で使用。
建設業・工事業

注文から商品到着までかなり早く非常に助かりました。今回は自宅ではなく出張先にもかかわらず迅速な対応ありがとうございました。今後とも利用していきたいと思います。

対象商品 : 08288786
2014-08-14
用途: 私用
農・林・水産業

届いた時は手の力では開かないくらい固かったが、今はマイナスドライバーでこじ開け潤滑剤をスプレーし何とかしています。この系統の商品は初めてなので比べる事ができませんが、とにかく固かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする