TRUSCO
両面コンベックスフリー16mm幅
コンパクトタイプ
両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。
環境にやさしい再生樹脂使用。
引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。
裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
仕様
プロテクター付き
ハンドラップ付き
種類
フリー
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(ケース)
再生樹脂ブラック(環境にやさしい)
質量(g)
117
水平保持(m)
1.5
トラスコ品番
276-0606
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08289924
TRC-1635F
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください