曜日別特売

フレキシブルライト

フレキシブルライト - TRUSCOフレキシブルライト - TRUSCOフレキシブルライト - TRUSCOフレキシブルライト - TRUSCO
(1件のレビュー)

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます
800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます

用途
機械加工後の表面仕上がり確認
入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285882TML-300-1287-44583001162
14,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08285891TML-400-1287-44664001194
14,630
12,980
14,278(税込)
当日出荷
08285907TML-500-1287-44745001224
15,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08285882
2016-11-09
用途: 切断工具の手元ライトとして
小西工業所

電池交換が出来ない。電池切れたら使えない、電池との接触部が腐食している。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

電池の交換につきまして、弊社窓口で詳細を説明できる者がおりませんので、お手数ではございますが、下記に直接お問合せいただけますでしょうか?
オレンジブック 商品のお問合せ窓口
フリーダイヤル 0120-509-849
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする