曜日別特売

マグネットフローター(鉄板分離器)

マグネットフローター(鉄板分離器) - TRUSCOマグネットフローター(鉄板分離器) - TRUSCOマグネットフローター(鉄板分離器) - TRUSCO

鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。
高性能の永久磁石を採用。

用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。材質(磁石)フェライト磁石内容量1セット(2台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285487TS-56555.5872
26,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08285462TS-1012561.5874
41,820
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08285471TS-2012561.51275
61,670
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする