TRUSCO
柄付ハンドマグネット
強力な永久磁石です。
軽量のため操作が簡単です。
柄は2分割でき、収納が容易です。
用途
槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。
船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
吸着力(N)
250
トラスコ品番
232-0967
材質
マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材
幅(mm)
82
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
1026
材質(本体)
一般構造圧延鋼材
奥行(mm)
42.5
磁石寸法(mm)
82×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08285873
THM-25
¥
15,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください