曜日別特売

下げ振キャッチセット

下げ振キャッチセット - TRUSCO下げ振キャッチセット - TRUSCO下げ振キャッチセット - TRUSCO

(本体)
鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
マグネット吸着力18kg。
自在ストップ自動巻き取り機能付。
糸の距離:側面より25mmと50mm。
(下げ振)
素早く求芯が得られるベストセラー。
鋳鉄製。
糸通し穴1.8mm。

セット内容
本体 TSH45:1個
下げ振 TPB-300:1個
仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807質量(g)490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290606TSH-300
5,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする