曜日別特売

超硬自動ポンチ

超硬自動ポンチ - TRUSCO超硬自動ポンチ - TRUSCO超硬自動ポンチ - TRUSCO超硬自動ポンチ - TRUSCO超硬自動ポンチ - TRUSCO
(10件のレビュー)

ポンチ作業にハンマー不要。
強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。

材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90内容量1個
注意
※金属及び木材以外のポンチングには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08382911AP-150130(グリップ付)
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
08382902AP-180160(グリップ付)
6,690
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 平鋼や堅木のセンターパンチング
かねとく工房

既設の金属板(特に天井等へケガキやパンチング時に)にパンチングするのに、ハンマーがいらないので大変重宝している。軟木にはパンチング圧力が強く不向きである。

2025-07-29
用途: ステンレス材の穴あけ作業
製造業

鉄材では申し分なく打痕がつきます。ステンレス材では打痕が小さめですがちゃんと打てます。念のため超硬部の替えも同時に購入。

対象商品 : 08382911
2022-10-12
用途: アルミの材料の印・傷つけ
卸売・小売業

アルミサッシ&ガラスの専門店です。風除室工事や庇窓工事等に使用します。殆どが増改築の為、規格外の水平が怪しい現場です。脚立を上り下りして、何回も測り直したりの作業が多く、アルミの厚い部材の縦框や類似部材にその都度ポンチを使用して印を付けます。
先日紛失したらしく大変困って購入しました。普段と同じ超硬自動ポンチを依頼し、すぐ届き有難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08382911
2019-09-28
用途: ネジの位置決めに利用
その他業種

今まで金槌を使用してポンチで手打ちしていたがこれは便利

対象商品 : 08382911
2017-02-15
用途: シャーシに電気部品を取り付けるときの孔位置決め。
製造業

打ち込み強度と使いやすさは満足感あり品質も確かであり長く使用できると思う。、ただ強度調整部のハンマーヘッド部があまりにも緩いので持ち歩いて揺らしたりするだけで勝手に回転してしまうので使用時に強度が変わっている時がある。

対象商品 : 08382911
2017-04-07
用途: 製品穴あけ加工時
株式会社エダキン製造業

現場でずっと使用しています。 替え芯も欲しかったのですが
みつけることができませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 08382911
2016-05-24
用途: 穴あけ作業

先が尖っていて鉄には正確にポンチが打てました。ステンで先が丸くならないことを祈ってます。力もほとんどいらず満足してます。

対象商品 : 08382911
2017-03-10
用途: ドリル使用時に、穴あけをするときの目印にするため。
カギのイソヤその他業種

申し訳ないですが、品が悪すぎる。買ってすぐにばねが駄目になり、先端が出て来ません。安かろう悪かろうです。製品の精度の確認をして下さい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする