曜日別特売

スケールルーペ 10X

スケールルーペ 10X - TRUSCOスケールルーペ 10X - TRUSCO
(3件のレビュー)

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。

倍率10倍レンズ径(Φmm)28トラスコ品番276-8526材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)20種類スケールルーペ測定範囲(mm)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×43最小目盛(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08288926TL-SL10K
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08288926
2020-07-12
用途: 作成物の簡単な検査
製造業

視野も広く、0.2mmピッチのメモリが付いているので、
どのような形状になっているのか理解しやすく便利です。

対象商品 : 08288926
2016-11-17
用途: 外観の確認

スケールが簡単に外れてしまうので、良くもあり悪くもあり。
目的には十分であった。購入した製品のスケールが0.2mm間隔だったが、面取りが丁度のその大きさだったので、業務にもはまった。

対象商品 : 08288926
2014-01-17
用途: ホール(穴)の計測

ついているメモリがとても見やすく測定しやすいです。
手に持った感じもちょうどよい大きさで持ちやすくとても軽いです。
価格もそこそこですが、他のスケールと比べて目盛は見やすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする