TRUSCO
顕微鏡ズーム式
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様
スタンド方式:ラック&ピニオン
アイシェード
トラスコ品番
250-9920
質量(kg)
6.0
倍率
7~45× 14~90×
作動距離(mm)
108
照明装置
落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)
対物レンズ
0.7~4.5×(1:6.5)
作業距離(mm)
108mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08288883
TS-2021
¥
159,760
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください