TRUSCO
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太
伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。
ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途
タイルその他一般測量用。
長さ(m)
500
線径(Φmm)
約0.8(太)
色
イエロー
トラスコ品番
215-4218
材質/仕上
ボリエステル
質量(g)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08290773
MI-500T
¥
1,220
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください