ポケット勾配計

ポケット勾配計 - TRUSCOポケット勾配計 - TRUSCOポケット勾配計 - TRUSCO

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
アクリル樹脂製。
感度0.5mm/m=0.0286°

用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)内容量1個
注意
※気泡管の液色は、紫外線の影響で退色することがありますが、精度、感度への影響はありません。
立置では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290405PL-150
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする