曜日別特売

排水勾配器

排水勾配器 - TRUSCO排水勾配器 - TRUSCO排水勾配器 - TRUSCO
(3件のレビュー)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
ヒューム管・パイプ測定用U溝付。
スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製

用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定項目
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08290511TGL-300勾配:1/50、1/100、1/150、水平22×50×300
5,590
4,798
5,278(税込)
当日出荷
08290527TGL-500勾配:1/50、1/100、1/150、1/200、水平、垂直22×50×500
7,430
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08290527
2022-09-24
用途: 埋設配管用に使いました。
芦澤設備

非常に使い易いです。正確な表示を示しています。助かりました。

対象商品 : 08290511
2021-09-19
用途: 配管施工確認時
建設業・工事業

大きさがちょうどよく、ボックス等に収納できるので満足してます。

対象商品 : 08290511
2021-04-20
用途: 排水管の勾配確認
東洋熱工業 株式会社建設業・工事業

持ち運びやすいサイズで表示も見やすく、丈夫で長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする