台付スコヤ(JIS2級)

台付スコヤ(JIS2級) - TRUSCO台付スコヤ(JIS2級) - TRUSCO台付スコヤ(JIS2級) - TRUSCO台付スコヤ(JIS2級) - TRUSCO台付スコヤ(JIS2級) - TRUSCO
(3件のレビュー)

使用面は精密研磨仕上げ。
竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。
部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。

用途一般作業用組立て、製缶作業材質炭素工具鋼種類台付スコヤJIS規格B7526内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竿長×台長(mm)
長片の厚さ(mm)
幅(mm)
短片の厚さ(mm)
台の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08287246ULA-400400×2003.2402538
24,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08287264ULA-500500×2555473046
49,630
42,980
47,278(税込)
当日出荷
08287291ULA-7575×502.5181116
4,980
取扱い終了
08287167ULA-100100×702.5181018
4,980
取扱い終了
08287176ULA-125125×803181218
7,950
取扱い終了
08287185ULA-150150×1003241822
7,950
取扱い終了
08287203ULA-200200×1153312028
9,930
取扱い終了
08287212ULA-250250×1253312028
13,900
取扱い終了
08287221ULA-300300×1503312430
13,900
取扱い終了
08287237ULA-350350×1803.2352538
21,830
取扱い終了
08287255ULA-450450×2253.2472846
35,720
取扱い終了
08287273ULA-600600×3255473055
68,460
取扱い終了
08287282ULA-750750×3506604060
126,010
取扱い終了
08287194ULA-10001000×4157625470
212,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08287176
2018-02-08
用途: 配管等加工時
株式会社Y・K・S建設業・工事業

弊社は配管屋なので、JIS2級としても十分に使えています。
従業員も満足している模様です。

対象商品 : 08287212
2017-11-04
用途: ケガキ、溶接組立て
新栄工業株式会社

基本的にシンプルで使いやすい
あとは磨り減るのを遅らせるように
硬度の高い材料を使用して欲しい
ただし、同程度の価格帯で

1が参考にしています
対象商品 : 08287212
2017-11-04
用途: ケガキ、溶接組立て
新栄工業株式会社

どうしても減りが進むと使えなくなるので
同じ価格で材料硬度を上げてもらえませんでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする