曜日別特売

平型スコヤ(JIS2級)

平型スコヤ(JIS2級) - TRUSCO平型スコヤ(JIS2級) - TRUSCO平型スコヤ(JIS2級) - TRUSCO平型スコヤ(JIS2級) - TRUSCO平型スコヤ(JIS2級) - TRUSCO
(2件のレビュー)

厳選された炭素工具鋼を使用。
使用面は精密研磨仕上げ。

用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竿長×台長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08287343ULD-200200×115525
11,920
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08287361ULD-300300×175530
17,870
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08287325ULD-150150×100525
9,940
取扱い終了
代替品有
08287431ULD-7575×50418
6,950
取扱い終了
08287307ULD-100100×70420
6,950
取扱い終了
08287316ULD-125125×80420
9,940
取扱い終了
08287352ULD-250250×150530
17,870
取扱い終了
08287377ULD-350350×180540
32,750
取扱い終了
08287386ULD-400400×200540
32,750
取扱い終了
08287395ULD-450450×235540
43,660
取扱い終了
08287404ULD-500500×255550
64,500
取扱い終了
08287413ULD-600600×300850
80,380
取扱い終了
08287422ULD-750750×3751060
137,900
取扱い終了
08287334ULD-10001000×5001060
230,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08287325ULD-15017605458ULD-150AULD-150 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO 17605458平型スコヤ JIS2級TRUSCO1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08287352
2022-08-17
用途: レザークラフトの直角確認や張り合わせ。
卸売・小売業

今まで良くあるスコヤ定規を使ってました。こちらの製品は厚みと重量があるので、革の張り合わせや角度確認の際とても重宝してます。ちょっと値段は高いですがそれに見合う価値がありました。もっと早く買えば良かったと思います。

対象商品 : 08287352
2018-01-28
用途: 開発した発明アイテムの制作作業に使っています。

使いやすく正確で非常に良いのですが、重いです!軽量化された1級品が
欲しいです。(磁石は付く事)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする