TRUSCO
朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途
あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。
色
朱液
トラスコ品番
253-3278
容量(mL)
180
質量(g)
約215
主成分
各種顔料・PVA・水・その他
内容量
1個(180mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08290633
TKE-180 R
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください