曜日別特売

コードストラップ

コードストラップ - TRUSCOコードストラップ - TRUSCOコードストラップ - TRUSCOコードストラップ - TRUSCO
(4件のレビュー)

家電製品の電源コードの結束に最適。
すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。

幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08401687PCT14014038231-5556124.8
730
629
692(税込)
当日出荷
※使用例08401696WL16016045227-6551127.2
770
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08401696
2018-07-26
用途: 掃除機やドリルのコードまとめ

コード直径が8mmの掃除機のコードをまとめるのに使おうとしたが、
まず第一段階の留め部分に届かなかった。この時点で使い物にならないが、
コードをまとめると160mmじゃ全然足らずどっちみち使い物にならなかった。
細いコードで試してみたが、第一段階の留め部分がゆるゆるですぐ取れてしまう。
そこはインシュロックぐらいの固さで止まって欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 08401696
2017-12-13
用途: 装置周りのコード整理

ホールド力が弱く、コードの広がろうとする力ですぐ解けてしまう。

対象商品 : 08401687
2016-06-21
用途: アンプの電源コードの収納
教育・研究機関

まあまあの使いやすさですが、もう2cmぐらい長さがあった方がさらに使いやすくなるでしょう。表面もすべりが良すぎますので、ミクロな凹凸を入れて滑らないように工夫が欲しい。

対象商品 : 08401687
2014-04-02
用途: いろんなものを結束する。

繰り返し使用可能で、やわらかい材質なのでいろんなものを結束できる。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする