曜日別特売

ウエハー用フラット型ピンセット

ウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCOウエハー用フラット型ピンセット - TRUSCO
材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
先端寸法(mm)
質量(g)
爪数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0840527541LB2-SA1305.8×7.0×2.0202枚
10,470
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0840528441LB3-SA1309.5×7.5×2.4203枚
9,400
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
0840529341LB5-SA13016.5×8.0×2.5305枚
10,520
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
0840530285C-SA1207.5×9.0×2.5201枚
6,580
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
084053112ADE-SA1202.5×6.0×2.5201枚
5,710
取扱い終了
084053272LB-SA12712.5×6.5×2.5201枚
7,140
取扱い終了
0840533641LB4-SA13012.5×8.0×2.7204枚
10,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする