TRUSCO
吸上げ式スプレーガン ガンのみ
付属品
スパナ
種別
吸上式
材質/仕上
アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
0.75
空気取入口
G1/4
取付口
塗料カップ:G1/4
内容量
1丁
注意
※ガンのみ、カップは別売りです
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294307
SSG-15
150
¥
25,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
08294316
SSG-20
170
¥
25,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
08294325
SSG-13
90
¥
25,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください