曜日別特売

ふっ素樹脂チューブ

ふっ素樹脂チューブ - TRUSCOふっ素樹脂チューブ - TRUSCOふっ素樹脂チューブ - TRUSCO

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。
チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。
耐食環境用継手チューブです。

仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性内容量1個
注意
※専用チューブカッターを使用して、軸方向に直角にチューブを切断してください
チューブを曲げて使用する場合は、最小曲げ半径以上でご使用下さい
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
破壊圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298561TPFA10-10103256-30116008
31,230
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298577TPFA10-20203256-302912008
61,990
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298595TPFA12-10103256-3045100010
38,460
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298604TPFA12-20203256-3053200010
76,850
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298622TPFA4-101010256-29282002
11,380
9,798
10,778(税込)
当日出荷
08298647TPFA4-202010256-29364002
22,870
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298656TPFA6-10107256-29523004
17,720
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08298674TPFA6-20207256-29616004
35,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298683TPFA8-10104256-29875006
23,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298692TPFA8-20204256-299510006
47,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298586TPFA10-50503256-303760008
76,000
取扱い終了
08298613TPFA12-50503256-30611050010
91,000
取扱い終了
08298631TPFA4-10010010256-294420002
56,700
取扱い終了
08298665TPFA6-1001007256-297935004
82,900
取扱い終了
08298701TPFA8-50504256-300245006
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする