曜日別特売

パワフルガス170G

パワフルガス170G - TRUSCOパワフルガス170G - TRUSCOパワフルガス170G - TRUSCOパワフルガス170G - TRUSCOパワフルガス170G - TRUSCOパワフルガス170G - TRUSCO
(1件のレビュー)

1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。
新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。

取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
内容量(g)
対応
使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292602TB-8501本231-0520310170寒冷地:×約80分
610
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
08292645TB-8601本273-5636410220寒冷地:○約90分
740
559
615(税込)
当日出荷
39876507TB-8501箱(30本)231-0520310170寒冷地:×約80分
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39876525TB-8601箱(30本)273-5636410220寒冷地:○約90分
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292602
2014-03-23
用途: バイク修理で

高カロリーとの説明文から入手して、確かにハンドバーナーでは良い感じで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする