曜日別特売

パワフルトーチ ねじ込み式

パワフルトーチ ねじ込み式 - TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式 - TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式 - TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式 - TRUSCOパワフルトーチ ねじ込み式 - TRUSCO
(1件のレビュー)

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。
金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。
新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。

用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。火炎温度(℃)1400発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]使用時間約80分質量(g/セット)570付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本トラスコ品番231-0511質量(g)570火口径(mm)16火炎形状スパイラル集中炎内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292627TB-800
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292627
2014-03-08
用途: 作業で!!
タマキボディー

一般のトーチより高熱でバイク部品の固着とスクーターマフラーの焼きにとても良い!もっと安価だととても良いのだが。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする