曜日別特売

スパッタシート プラチナデラッ

スパッタシート プラチナデラッ - TRUSCOスパッタシート プラチナデラッ - TRUSCO

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)
シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。
色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途
溶接火花受けシート
防火カバー
防火カーテン
遮熱カーテン
養生シート
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号種別ロールトラスコ品番254-7511幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工質量(kg)21.6グリーン長さ(m)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08293722TSP-RPD
221,780
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする