曜日別特売

カーボンフェルト50EX

カーボンフェルト50EX - TRUSCOカーボンフェルト50EX - TRUSCOカーボンフェルト50EX - TRUSCO

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。

JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100連続耐熱温度(℃)250内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08293284T50EX-11カット276-71390.721
12,430
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08293293T50EX-110ロール276-71637.210
116,740
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
08293302T50EX-12カット276-71471.442
24,830
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
08293311T50EX-15カット276-71553.65
61,970
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする