TRUSCO
スパッタシートアルファーロール
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。
受けた火花をはじきます。
アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途
溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート
防火カーテン・遮熱カーテン
養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別
ロール
トラスコ品番
120-9817
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)
12.9
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08293607
SPS-RA
¥
137,010
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください