片面カーボンフェルトAD

片面カーボンフェルトAD - TRUSCO片面カーボンフェルトAD - TRUSCO片面カーボンフェルトAD - TRUSCO

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!

厚さ(mm)1.65仕様A種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12内容量1枚
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ハトメ数
ハトメピッチ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0829332720AD-11号4A:880×B:8800.3
6,330
5,498
6,048(税込)
当日出荷
0829333620AD-22号12A:440×B:4700.6
12,680
10,980
12,078(税込)
当日出荷
0829334520AD-44号16A:470×B:4701.2
25,390
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
0829335420AD-66号20A:470×B:4801.8
38,140
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする