曜日別特売

片面カーボンフェルトロール

片面カーボンフェルトロール - TRUSCO片面カーボンフェルトロール - TRUSCO片面カーボンフェルトロール - TRUSCO

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。
耐久性が一段とアップしました。
特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。
シートの4号・6号に縫いつなぎなし!

種別ロール幅(mm)2000長さ(m)20内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0829340620AD-RJIS A1323 C種合格第02A1615号2020001.65
195,250
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0829341528EX-RJIS A 1323A種規格品第02A1158号2020002.5
237,510
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする