TRUSCO
スパッタシートゴールド ロール
最高級タイプ。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
耐久性に優れています。
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55220号
種別
ロール
トラスコ品番
121-0297
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.32
材質/仕上
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。
質量(kg)
25.0
色
ゴールド
長さ(m)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08293171
SPS-RG
¥
241,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください