TRUSCO
スパッタシートゴールドα ロール
ゴールドタイプの普及品。
受けた火花を付着させます。
火花の飛散が少ない。
用途
ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)
JIS規格
JIS A 1323A種規格品第55221号
種別
ロール
トラスコ品番
121-0211
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.81
材質/仕上
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用
質量(kg)
14.0
色
ゴールド
長さ(m)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08293223
SPS-RGA
¥
117,340
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください