曜日別特売

ねじ込み継手異径エルボ

ねじ込み継手異径エルボ - TRUSCOねじ込み継手異径エルボ - TRUSCO
形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08374956TN-0211LR1/4-RC1/814
510
439
483(税込)
当日出荷
08374965TN-0322LR3/8-RC1/414
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする