ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)

ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) - TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) - TRUSCO

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。

用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08374843TN-01TR1/8×R1/8×R1/814
720
619
681(税込)
当日出荷
08374922TN-02TR1/4×R1/4×R1/414
870
749
824(税込)
当日出荷
08374877TN-03TR3/8×R3/8×R3/814
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
08374886TN-04TR1/2×R1/2×R1/214
1,570
509
560(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする