TRUSCO
支柱用連結金具(ステンレス)
用途
支柱の連結用。
仕様
Φ25.4mm支柱用
間口(mm)
70
奥行(mm)
20
高さ(mm)
13
質量(g)
60
トラスコ品番
256-5331
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08404514
SES-R
¥
1,140
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください