棚板(ステンレスメッシュ)

棚板(ステンレスメッシュ) - TRUSCO棚板(ステンレスメッシュ) - TRUSCO棚板(ステンレスメッシュ) - TRUSCO
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。等分布荷重(kg)250 W1800は120内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08404006SES-24S2.8
17,930
13,980
15,378(税込)
当日出荷
08404015SES-34S5
22,330
16,980
18,678(税込)
当日出荷
08404024SES-36S6
28,510
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
08404033SES-44S7
27,910
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする