TRUSCO
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途
工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)
600
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08301194
SUS-NB12X100
M12×1.75
100
1.75
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08301151
SUS-NB12X120
M12×1.75
120
1.75
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08301167
SUS-NB12X150
M12×1.75
150
1.75
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08301352
SUS-NA16X100
M16×2.00
100
2.00
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
08301212
SUS-NA16X130
M16×2.00
130
2.00
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
08301221
SUS-NA16X150
M16×2.00
150
2.00
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
08301237
SUS-NA16X180
M16×2.00
180
2.00
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08301246
SUS-NA20X100
M20×2.50
100
2.50
¥
3,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08301255
SUS-NA20X130
M20×2.50
130
2.50
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08301264
SUS-NA20X150
M20×2.50
150
2.50
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08301273
SUS-NA20X180
M20×2.50
180
2.50
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください