ITハンガー

ITハンガー - TRUSCOITハンガー - TRUSCOITハンガー - TRUSCO
(5件のレビュー)

中空壁用ファスナー。
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。
安定した保持力を発揮。

用途
手摺り止め。
雨桶取り付け。
ブラケット止め。
材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
全7種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ドリル径(Φmm)
締付板厚(mm)
プレート長さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08338775IT-640BT1パック(8本)M640237.510~2224
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338784IT-650BT1パック(8本)M650337.510~3224
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338793IT-840BT1パック(8本)M840209.012~1830
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338802IT-850BT1パック(8本)M850309.012~2830
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338811IT-860BT1パック(8本)M860409.012~3830
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338757IT-1050BT1パック(6本)M10502611.014~2336
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08338766IT-1070BT1パック(6本)M10704611.014~4336
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08338811
2022-05-05
用途: 自動車への部品取り付け

車体構造が袋状になっている部分に用品を取り付けるのに使用しました。最大引張荷重が4.4kN(450kgf)とのことですが、恐らくピンの部分が破壊するのだと思います。試しに壊してみようと思い、思いっきり締めこんだりしてみましたが、壊れませんでした。

対象商品 : 08338802
2018-04-17
用途: モニターテレビを壁面取付に使用
ADACHI・EDS

石膏ボード壁の下地が野地板の場合目ネジは効くのですが力が出ないのでITハンガーを使っています。取付金具を4点止めると、大人一人ぶら下がっても大丈夫です。ハンガーのロールプレートが板目に対して直角になる様に気をつけています。

対象商品 : 08338757
2018-05-23
用途: トラクターで代掻き後のならし棒の吊り下げ用
黒岩さん家農・林・水産業

余り強度の必要のないアイナットを取り付けて、上記の作業 取り付けの 首下寸法に、薄手の鉄板用が有ればいいかなー

1が参考にしています
対象商品 : 08338802
2017-05-28
用途: 電気工事
エヌ・テクノ建設業・工事業

材料や出買うより価格も手ごろなのでリピートしています。

対象商品 : 08338793
2014-11-21
用途: 中空パネルアンカー

普通に使用出来ました。特殊なアンカーで、近くのホームセンターに無く、少しでも安く、で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2029:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする