TRUSCO
SPSオールプラグ
本体がナイロン樹脂。
ハンマーで打つだけの簡単施工。
ドライバー1本で取り外しも自在。
安定した保持力を発揮。
用途
コンクリート・モルタルALCパネル用。
笠木取り付け。
照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)
スチール製
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穴あけ深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08338565
SPS-650BT
1パック(14本)
6
50
6.0
25
56
20
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
08338574
SPS-550BT
1パック(16本)
5
50
5.0
25
55
20
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
08338592
SPS-425BT
1パック(18本)
4
25
4.0
17
30
5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
08338583
SPS-635BT
1パック(16本)
6
35
6.0
25
41
5
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08338601
SPS-535BT
1パック(18本)
5
35
5.0
25
40
5
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください