TRUSCO
グリップアンカー吋
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途
コンクリート用。
軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。
材質(本体)
スチール
適合材
コンクリート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08339466
GA-50BT
1パック(2本)
W5/8
21.5
60
25
22.0
60
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339475
GA-40BT
1パック(4本)
W1/2
17.3
50
20
18.0
50
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339484
GA-25BT
1パック(8本)
W5/16
12.0
35
13
12.5
35
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08339493
GA-30BT
1パック(8本)
W3/8
14.0
40
15
14.5
40
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください