ボードファスナー8本入

ボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCOボードファスナー8本入 - TRUSCO
(8件のレビュー)

中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。

用途
照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)内容量1パック(8本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08338872B-409CBTC型フック付き202-741193.8
920
789
868(税込)
当日出荷
08338881B-409LBTL型フック付き202-742992.2
920
789
868(税込)
当日出荷
08338897B-409OBTO型フック付き202-778099.4
920
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08338872
2023-08-04
用途: 工場の天井からカーテン取り付けに
建設業・工事業

お安くて便利です。
商品(409CBT)自体は良いのですが、説明書の記載値9㎜で下穴をあけて締め込むと石膏ボードが広がり貫通してしまいました。7㎜の穴をあけるとしっかり取り付けできます。

1が参考にしています
対象商品 : 08338872
2020-08-26
用途: 石膏ボードの天井にペンダントライトを取り付けるため使用しました。
その他業種

指示されている径でねじ穴をあけると、仕上がりがゆるめとなります。

1が参考にしています
対象商品 : 08338872
2020-04-25
用途: 受付のビニールカーテン設置
その他業種

必要にして十分 天井は石膏ボードだったので これをチョイス
下穴は8mmで十分です 9mmだとスカスカ

2が参考にしています
対象商品 : 08338872
2020-06-02
用途: 石膏ボードの天井にビニールカーテンを吊り下げるため
あべ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

素人施工でしたがスムーズにできました。値段もお手頃です。

対象商品 : 08338881
2022-01-26
用途: 旧宅のボード壁に衣類(ダウン)を掛けるための用途
さとやま セミコンダクター製造業

小型電動ドリルで、真穴を開けて、細リーマーで拡張、十分過ぎる。

対象商品 : 08338881
2015-10-12
用途: 自宅DIY

ホームセンサーに行くと結構高いので安く買えて良かったです

対象商品 : 08338872
2014-03-05
用途: ペンダントランプの吊りに使いました。

S字フックが付いているので個別に買わなくて済む。石膏ボード用アンカーは色々な種類あるけど、天井に使用するにはこれは可も無く不可もなく。

対象商品 : 08338897
2012-05-15
用途: 故障したアンテナの補修

今 流行の ショートアンテナに 変換可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2502:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする