TRUSCO
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
保持力は釘の約5倍。
用途
主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじ径d
寸法L(mm)
ねじ部長さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08337953
TKS-25
1パック(145本)
M3.8
3.8
25
19
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08337962
TKS-28
1パック(140本)
M3.8
3.8
28
22
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08337971
TKS-32
1パック(135本)
M3.8
3.8
32
26
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08337987
TKS-38
1パック(110本)
M3.8
3.8
38
32
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08337996
TKS-41
1パック(105本)
M3.8
3.8
41
35
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338005
TKS-45
1パック(95本)
M3.8
3.8
45
39
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338014
TKS-51
1パック(80本)
M3.8
3.8
51
45
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338023
TKS-57
1パック(70本)
M3.8
3.8
57
45
全ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338032
TKS-65
1パック(55本)
M4.2
4.2
65
45
半ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338041
TKS-75
1パック(45本)
M4.2
4.2
75
49
半ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
08338057
TKS-90
1パック(25本)
M4.5
4.5
90
59
半ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08337944
TKS-100
1パック(20本)
M4.5
4.5
100
59
半ねじ
¥
670
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください